Kegellager Timken 780/772B, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 17.463 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:780/772B
Rubix:03324831
EAN:0013992318749





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 780/772 B KEGELLAGER EENRIJIG
Like the TS bearing design, the TSF design consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft. TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 780/772B kegelrollager enkelrijig TSF voor toepassingen met hoge radiale belastingen. Bore 101,6 mm, OD 180,975 mm en breedte 17,463 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Serie | 775 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17,463 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 495000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 346000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 884,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.070,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen