Kegellager Timken 08118DE, Buitendiameter: 69.85 mm | Binnendiameter: 30.162 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:08118DE
Rubix:03320131
Fabrikant:100053095
EAN:0053893167879
TIMKEN 08118 DE CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter30,162 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 08118 DE CONE


TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.
Timken 08118DE conus is een kegelrollager conus met extended small rib uitvoering voor betrouwbare krachtoverdracht. Geschikt voor toepassingen waar wrijving en levensduur kritisch zijn.

Sterke punten

Double cone and two single cups, with or without a cup spacer. Furnished as a matched assembly. Cups ground to fit

Toepassingen

Gear reduction units; Calendar rolls; Industrial machinery

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69,85x46,228x46,228 mm
Logistiek gewicht388 g
Afmeting verpakking (D x B x H)73,152x73,152x50,8 mm
Gewicht verpakking387,8 g
Binnendiameter30,162 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,44 kg
Serie8000
Materiaalhooggelegeerd staal
Kokerstaal
Totale breedte lager69,85 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r35000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 238,99 excl. BTW
/ stuk
€ 289,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen