Kegellager Timken HM88649/HM88610, Buitendiameter: 72.233 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HM88649/HM88610
Rubix:03385746
Fabrikant:100076619
EAN:0053893664910




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,233 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 88649/HM 88610 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x86x33 mm |
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 86x86x33 mm |
| Gewicht verpakking | 490 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 72,233 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Serie | hm88600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 94200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,85 excl. BTW
/ stuk
€ 60,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen