Kegellager Timken 64433-90058, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 109.992 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:64433-90058
Rubix:03324064
EAN:0053893352725


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,992 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 64433-90058 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 64433-90058 kegellager-assy (2TS-DM) met direct mount. Twee single-row kegellagers met spacer en smeeropeningen; bedoeld voor vaste opstellingen op roterende assen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x177,8x177,8 mm |
| Logistiek gewicht | 7753 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Binnendiameter | 109,992 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,65 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 419000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 124000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.334,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.615,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen