Kegellager Timken L713049, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L713049
Rubix:03384355
Fabrikant:100074510
EAN:0053893665498
TIMKEN L 713049 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 713049 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,6x103,6x34,5 mm
Gewicht verpakking299,8 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,379 kg
Seriel713000
Kokerstaal
Totale breedte lager19,05 mm
NormTYPE TS
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66800 N
€ 232,09 excl. BTW
/ stuk
€ 280,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.