Kegellager Timken 857-90092, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 126.997 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:857-90092
Rubix:03325151
EAN:0053893799384
TIMKEN 857-90092 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte126,997 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 857-90092 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 857-90092 taps toelopende lagerass. (TDO, double cup). Ontworpen voor zware belastingen en langere lagerlevensduur met lagere torque en hogere bedrijfszekerheid in uitdagende smeercondities.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht16296 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte126,997 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht15,877 kg
Serie855
Totale breedte lager126,997 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr797000 N
€ 3.668,74 excl. BTW
/ stuk
€ 4.439,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.