Kegellager Timken HM124646-90067, Buitendiameter: 195.263 mm | Binnendiameter: 119.063 mm | Breedte: 142.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM124646-90067
Rubix:03326650
EAN:0053893979601


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 119,063 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 195,263 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 124646-90067 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO kegellager assy HM124646-90067 met dubbel cup ontwerp voor een brede effectieve bearing spread. Ontworpen voor zware industriële toepassingen met ombuigmomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142,875x195,263x195,263 mm |
| Logistiek gewicht | 25933 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 215,9x330,2x215,9 mm |
| Binnendiameter | 119,063 mm |
| Buitendiameter | 195,263 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 15,131 kg |
| Serie | hm124600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 136,776 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 623000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 175000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.729,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3.303,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen