Kegellager Timken 385/382B, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 55.001 mm | Breedte: 21.946 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:385/382B
Rubix:03382295
EAN:0013992330901




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
Productdetails : TIMKEN 385/382 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager TSF 385/382B is een eenrijig kegellager met flens. Ontworpen voor premium prestaties en zwaardere belastingstoepassingen, met geoptimaliseerde interne geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55,001 mm |
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 385 |
| Totale breedte lager | 7,938 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,83 excl. BTW
/ stuk
€ 236,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen