Kegellager Timken 67985-902B7, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 206.375 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67985-902B7
Rubix:03324492
EAN:0053893630649
TIMKEN 67985-902B7 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter206,375 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67985-902B7 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellagerass'y Timken 67985-902B7 (2TS) met boring 206,375 mm en buitendiameter 282,575 mm. Hoge belastingswaarden: C0r 876000 N en Cr 130000 N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x282,575x282,575 mm
Logistiek gewicht17789 g
Afmeting verpakking (D x B x H)295,402x127x295,402 mm
Binnendiameter206,375 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Serie67900
Materiaalgestempeld staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r876000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 7.257,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8.781,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen