Kegellager Timken 65200-90016, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 95.25 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:65200-90016
Rubix:03324120
Fabrikant:100041815
EAN:0053893356150







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
Productdetails : TIMKEN 65200-90016 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95,25x127x127 mm |
| Logistiek gewicht | 6158 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x149,352x149,352 mm |
| Gewicht verpakking | 6158,4 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.406,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.701,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen