Kegellager SKF 31309 J2/QCL7CDF, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 55.42 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:31309 J2/QCL7CDF
Rubix:03470756
Fabrikant:102352
EAN:7316571246802
SKF 31309 J2/CL7CDF KEGELLAGERSET

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31309 J2/CL7CDF KEGELLAGERSET


Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolwerking en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te verkrijgen. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27,25x100x100 mm
Logistiek gewicht1985 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,42 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Referentietoerental4000 rpm
Grenstoerental6700 rpm
Totale breedte lager54,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r204 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr157 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 379,66 excl. BTW
/ stuk
€ 459,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.