Kegellager Timken JLM104914, Buitendiameter: 88 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 17 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM104914
Rubix:03327370

Productdetails : TIMKEN JLM 104914 CUP
Timken JLM104914 cup voor kegellager, type TS (tapered single). Bore 50 mm, OD 88 mm en totale breedte 21,5 mm met C0=104.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 88 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | lm104900 |
| Totale breedte lager | 21,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,69 excl. BTW
/ stuk
€ 77,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen