Kegellager Timken 455/453X, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 30.163 mm
Timken kegelrollager 455
Zie technische informatieReferenties
Timken:455/453X
Rubix:03322890
EAN:0053893651194


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 455/453 X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,163x104,775x104,775 mm |
| Logistiek gewicht | 1173 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 455 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,93 excl. BTW
/ stuk
€ 194,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen