Kegellager Timken HM88611, Buitendiameter: 71.973 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 21.443 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM88611
Rubix:03385099
EAN:0053893429779


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,973 mm |
| Breedte | 21,443 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 88611 CUP
Enkelvoudige Timken HM88611 cup (buitenring) voor conische rollagers. Voor montage in paren met de bijpassende cone en geschikt voor zware radiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 71,973 mm |
| Breedte | 21,443 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | hm88600 |
| Totale breedte lager | 26,998 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 94200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.043,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.263,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen