Kegellager SKF BT1B 328274 A/QCL7C, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 58.78 mm
Rollager
Zie technische informatieReferenties
SKF:BT1B 328274 A/QCL7C
Rubix:03473456
Fabrikant:2645
EAN:7316570621563



Productdetails : SKF BT1B 328274 A/QCL7C KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,78x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 5900 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 58,78 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Totale breedte lager | 57 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 336 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,82 excl. BTW
/ stuk
€ 633,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
