Kegellager Timken 74550-90225, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 106.363 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:74550-90225
Rubix:03324705
EAN:0053893394688


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
Productdetails : TIMKEN 74550-90225 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Kegellager assy van Timken (Series 74000) met boring 139,7 mm, buitendiameter 215,9 mm en breedte 106,363 mm. Ontworpen voor zware belastingen en langere smeersysteemlevensduur.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,426x215,9x215,9 mm |
| Logistiek gewicht | 12635 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,473 kg |
| Serie | 74000 |
| Totale breedte lager | 106,363 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.210,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3.884,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen