Kegellager Timken 67887, Buitendiameter: 223 mm | Binnendiameter: 192.088 mm | Breedte: 46.833 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67887
Rubix:03324450
EAN:0053893375045
TIMKEN 67887 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter192,088 mm
Buitendiameter223 mm
Breedte46,833 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67887 CONE


Timken 67887 kegelrol-lagerkegel (single cone) met 192,088 mm boring en 46,833 mm breedte. Statische radiale belasting: 835.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter192,088 mm
Buitendiameter223 mm
Breedte46,833 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht15,553 kg
Seriets
Statische basisbelasting, radiaal - C0r835000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr416000 N
€ 2.036,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2.463,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.