Kegellager Timken 98400/98789D, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 115.888 mm

Timken kegelrollager 98400

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98400/98789D
Rubix:03325719
EAN:0053893770079
TIMKEN 98400/98789 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98400/98789 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115,888x200,025x200,025 mm
Logistiek gewicht14371 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Type lagerspelingcn
Serie98400
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.761,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3.340,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.