Kegellager Timken L540049, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 196.85 mm | Breedte: 27.783 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L540049
Rubix:03384348
EAN:0053893642512




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 196,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
Productdetails : TIMKEN L 540049 CONE
Timken L540049 kegel (type TS) voor kegelrollagers. d=196,85 mm, D=254 mm, B=27,783 mm. Statisch 408000 N, dynamisch 211000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 196,85 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,967 kg |
| Serie | l540000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 408000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 211000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.268,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.535,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen