Kegellager Timken 52400-902A5, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 108.273 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:52400-902A5
Rubix:03323474
EAN:0053893804682
TIMKEN 52400-902A5 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte108,273 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 52400-902A5 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 52400-902A5 (2TS-IM) is een matched set met binnen- en buitenafstandsring voor indirecte montage. Gewicht 9,5 kg.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)108,204x199,898x199,898 mm
Logistiek gewicht10464 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte108,273 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,5 kg
Serie2ts-im
Materiaalroestvast staal (inserts); staal (afstandhouders)
Kokerstaal
Totale breedte lager108,273 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr839000 N
€ 1.689,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2.043,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen