Kegellager Timken 8575-90175, Buitendiameter: 327.152 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8575-90175
Rubix:03325103
EAN:0053893153544
TIMKEN 8575-90175 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,152 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8575-90175 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 8575-90175 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,152x327,152 mm
Logistiek gewicht27168 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,152 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht26,19 kg
Serie8500
Kokerstaal
NormIMPERIAL
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr972000 N
€ 10.180,42 excl. BTW
/ stuk
€ 12.318,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.