Kegellager Timken 497-90193, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:497-90193
Rubix:03323403
EAN:0053893047584
TIMKEN 497-90193 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 497-90193 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 497-90193 is een kegellager-assemblage (cone & cup) voor toepassingen met radiale en gecombineerde belastingen. Stabiele werking in industriële en voertuigcomponenten.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69,85x136,652x136,652 mm
Logistiek gewicht3431 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,43 kg
Serie495 t
Kokerstaal
Totale breedte lager53,975 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 954,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.154,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.