Kegellager Timken JHM522610, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 38 mm

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM522610
Rubix:03385122
Fabrikant:100062454
EAN:0053893635316
TIMKEN JHM 522610 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 522610 CUP


Conische rollagers - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1408 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,5 kg
Seriehm522600
Materiaalstaal
Totale breedte lager47 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r554000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr371000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 199,41 excl. BTW
/ stuk
€ 241,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.