Kegellager Timken 392-90288, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 61.913 mm | Breedte: 52.39 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:392-90288
Rubix:03322503
EAN:0053893300047


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,913 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,39 mm |
Productdetails : TIMKEN 392-90288 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 392-90288 kegellager-assy is een 2-rijs (twee single-row) ontwerp voor robuuste radiale en axiale belasting. Uitgevoerd met een serie 395 T geometrie met afmetingen 61,913 mm boring, 110 mm OD en 52,39 mm breedte.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1972 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,39 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,97 kg |
| Serie | 395 t |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 52,39 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 172000 N |
| 110 mm | |
| 110 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.976,65 excl. BTW
/ stuk
€ 3.601,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen