Kegellager SKF 02872/2/02820/2/Q, Buitendiameter: 73.044 mm | Binnendiameter: 29 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:02872/2/02820/2/Q
Rubix:03470001
Fabrikant:159736
EAN:7316573301011
SKF 02872/2/02820/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter29 mm
Buitendiameter73,044 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 02872/2/02820/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,22x73,02x73,03 mm
Logistiek gewicht466 g
Binnendiameter29 mm
Buitendiameter73,044 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental7000 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 23,59 excl. BTW
/ stuk
€ 28,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.