Kegellager Timken JHH 221436/JHH221413, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 57.531 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHH 221436/JHH221413
Rubix:03327228
EAN:0053893780627
TIMKEN JHH 221436/JHH 221413 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte57,531 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHH 221436/JHH 221413 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager TS met gestempelde stalen kooi. Afmetingen 90×190×57,15 mm; C0r 692.000 N en Cr 534.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte57,531 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,7 kg
Seriehh221400
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
NormISO 355:2007
Statische basisbelasting, radiaal - C0r692000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr534000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.641,63 excl. BTW
/ stuk
€ 3.196,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen