Kegellager Timken HM231132-90111, Buitendiameter: 236.54 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 131.76 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM231132-90111
Rubix:03326803
EAN:0053893524115
TIMKEN HM 231132-90111 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter236,54 mm
Breedte131,76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 231132-90111 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assy HM231132-90111 (dubbelrij TDO) voor hoge belastbaarheid en lange levensduur. Ontworpen voor betrouwbare prestatie bij gecombineerde radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter236,54 mm
Breedte131,76 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht20,966 kg
Seriehm231100
Kokerstaal
Totale breedte lager131,76 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr269000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 7.045,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8.525,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.