Kegellager Timken 399AS/394AS, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 21.999 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:399AS/394AS
Rubix:03322668
EAN:0053893605647


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 68,263 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,999 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 399 AS/394 AS KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken eenrijig kegellager 399AS/394AS (serie 395) met gestempelde stalen kooi. Bore 68,263 mm, OD 110 mm en breedte 21,999 mm; hoge statische en dynamische radiale belastbaarheid.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Binnendiameter | 68,263 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,999 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 395 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,999 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98900 N |
| 110 mm | |
| 110 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,49 excl. BTW
/ stuk
€ 138,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen