Kegellager Timken JH415647A, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 51 mm

Kegel van tapsrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JH415647A
Rubix:03327215
Fabrikant:100145371
EAN:0053893826790
TIMKEN JH 415647 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JH 415647 A CONE


Enkelrijige tapsrollenlagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een cup. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare delen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelige, uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met penkooien.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51,001x110,49x110,49 mm
Logistiek gewicht2612 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking2611,8 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte51 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,61 kg
Serieh415600
Kokerstaal
Totale breedte lager51 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r463000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr347000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 253,54 excl. BTW
/ stuk
€ 306,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.