Kegellager Timken 86650, Buitendiameter: 185 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:86650
Rubix:03384039
Fabrikant:100030255
EAN:0053893424323


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 185 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 86650 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,038x204,381x204,381 mm |
| Logistiek gewicht | 5330 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x260,35x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 5329,7 g |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 185 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,218 kg |
| Serie | 86000 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 644000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 498000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.221,26 excl. BTW
/ stuk
€ 2.687,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen