Kegellager Timken LM603014, Buitendiameter: 79.975 mm | Binnendiameter: 45.242 mm | Breedte: 15.08 mm
Conische rollagers buitenring Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM603014
Rubix:03385274
Fabrikant:100131131
EAN:0053893650388


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,242 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,975 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 603014 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 150,6 g |
| Binnendiameter | 45,242 mm |
| Buitendiameter | 79,975 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | lm603000 |
| Totale breedte lager | 19,842 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,27 excl. BTW
/ stuk
€ 42,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen