Kegellager Timken 3875/3820, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3875/3820
Rubix:03322414
EAN:0053893781563


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 3875/3820 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijig kegellager Timken 3875/3820 (serie 3800). Boring 38,1 mm, buitendiameter 85,725 mm en breedte 30,163 mm. Statische belasting C0r 148000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 3800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | ABMA STANDARD 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 148000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 124000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,98 excl. BTW
/ stuk
€ 145,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen