Kegellager Timken 756A/752, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 79.375 mm | Breedte: 47.625 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:756A/752
Rubix:03324764
EAN:0053893663920


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 756 A/752 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager 756A/752, eenrijig. Inwendige diameter 79,375 mm, buitendiameter 161,925 mm en breedte 47,625 mm. Statische C0r 441000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,625x161,925x161,925 mm |
| Logistiek gewicht | 4561 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Binnendiameter | 79,375 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Serie | 755 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 441000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 327000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,41 excl. BTW
/ stuk
€ 535,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen