Kegellager Timken 5BA-40000, Buitendiameter: 38.252 mm | Binnendiameter: 24.257 mm | Breedte: 11.303 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:5BA-40000
Rubix:03385340
EAN:0053893000312




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24,257 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,252 mm |
| Breedte | 11,303 mm |
Productdetails : TIMKEN 5 BA KEGELLAGER EENRIJIG
Timken 5BA-40000 is een kegellager enkelrijige kegel (cone) voor C&RA-kegellagerassemblies. Geschikt voor toepassingen waarbij correcte montage en smering de levensduur bepalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24,257 mm |
| Buitendiameter | 38,252 mm |
| Breedte | 11,303 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,73 excl. BTW
/ stuk
€ 28,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen