Kegellager Timken H715344, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 46.038 mm

Conische rollagerkegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H715344
Rubix:03320941
Fabrikant:100086955
EAN:0053893667782
TIMKEN H 715344-70000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 715344-70000 CONE


Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste verscheidenheid in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelig geperst stalen kooitje houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met pennikooi.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en aandrijftandwielconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,038x111,252x111,252 mm
Logistiek gewicht2177 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking2177,2 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,5 kg
Serieh715300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r405000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr319000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.189,52 excl. BTW
/ stuk
€ 2.649,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen