Kegellager Timken 97450-902A2, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 115.888 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:97450-902A2
Rubix:03325695
EAN:0053893872230


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
Productdetails : TIMKEN 97450-902A2 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 97450-902a2 kegellager assy
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,824x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 19795 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 97000 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.999,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8.468,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen