Kegellager Timken 72200C/72487, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 36.513 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:72200C/72487
Rubix:03385905
EAN:0053893658650




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 72200 C/72487 KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32,791x89,235x89,235 mm |
| Logistiek gewicht | 1293 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Serie | 72000c |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Norm | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 208000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 214000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,10 excl. BTW
/ stuk
€ 216,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen