Kegellager Timken 665A/653, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:665A/653
Rubix:03324223
EAN:0053893792613
TIMKEN 665 A/653 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 665 A/653 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Kegellager Timken 665A/653 eenrijig (kegel + koker) voor zware radiale belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,6 kg
Serie655
Totale breedte lager73,025 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 229,88 excl. BTW
/ stuk
€ 278,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.