Kegellager Timken 792, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:792
Rubix:03384995
Fabrikant:100035267
EAN:0053893091112
TIMKEN 792 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 792 CUP


Timken 792 cup voor kegellagers (TS). Single-cup buitenring met TS-geometrie en radiale basisbelasting voor betrouwbare lageropbouw in combinatie met een passende kegel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)219,1512x219,1512x36,6776 mm
Gewicht verpakking1894,2 g
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,6 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Referentietoerental1600 rpm
Grenstoerental2200 rpm
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r593000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr98000 N
€ 324,97 excl. BTW
/ stuk
€ 393,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.