Kegellager Timken 28158-90035, Buitendiameter: 80.01 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 46.04 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:28158-90035
Rubix:03321498
EAN:0053893903101


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,01 mm |
| Breedte | 46,04 mm |
Productdetails : TIMKEN 28158-90035 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy 28158-90035 (serie 28000) voor betrouwbare lagerondersteuning. Afmetingen 40 × 80,01 × 46,04 mm; dynamische belasting Cr 131000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80,01 mm |
| Breedte | 46,04 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,945 kg |
| Serie | 28000 |
| Totale breedte lager | 46,04 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 585,83 excl. BTW
/ stuk
€ 708,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen