Kegellager SKF 30309, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 27.25 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:30309 J2/Q
SKF:30309
Rubix:03046123
EAN:7316577327147
SKF 30309 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 30309 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27,25 mm
Type lagerspelingcn
Serie30
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Totale breedte lager27,25 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120000 N
€ 46,97 excl. BTW
/ stuk
€ 56,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden