Kegellager Timken 33889-20024, Buitendiameter: 72.108 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 28.575 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33889-20024
Rubix:03383527
Fabrikant:100005397
EAN:0053893265124
TIMKEN 33889 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter72,108 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33889 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,6x103,6x34,5 mm
Gewicht verpakking587,9 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter72,108 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
€ 86,96 excl. BTW
/ stuk
€ 105,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.