Tweerijig tonlager
Een tweerijig tonlager is ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen te weerstaan en automatisch uitlijning te corrigeren.
Dit type lager wordt veel gebruikt in zware toepassingen, zoals mijnbouw, windenergie, papiermachines en andere industriële installaties.
Kenmerken van het tweerijige tonlager
Tweerijige tonlagers zijn meestal vervaardigd uit chroomstaal en bestaan uit een of twee rijen tonvormige rollen.
Deze sferische rollen zijn in tegengestelde richtingen geplaatst, waardoor het lager axiale krachten in beide richtingen kan opvangen.
Dit in tegenstelling tot hoekcontactlagers, die maar in één richting axiale belasting kunnen dragen.
Opbouw
Het lager bestaat uit een buitenring, een kooi die de rollen ondersteunt, en een binnenring.
Het kan een cilindrische of conische boring hebben.
- Lagertypen met conische boring (kegellager) kunnen grotere uitlijnfouten opvangen dan cilinderlager.
- Ze zijn ook geschikt voor hogere belastingen en toerentallen.
Bekijk ook onze selecties cilindrische rollagers en toroïdale rollagers (ook wel CARB lagers genoemd).
Montageopties
Tweerijige tonlagers kunnen op drie manieren gemonteerd worden:
- met borgbus en stelschroeven
- met een conische spanhuls (voor lagers met conische boring)
- rechtstreeks op de as (voor lagers met cilindrische boring)
Normen
De hoofdafmetingen van deze lagers voldoen aan DIN 635-2.
De maat- en loopnauwkeurigheden zijn conform DIN 620, die de meetmethoden voor wentellagers definieert.
Verschil met kogellagers
Hoewel beide lagerfamilies op het eerste gezicht op elkaar lijken, hebben ze verschillende toepassingen.
Kogellagers zijn geschikt voor hogere toerentallen, maar kunnen geen zware belastingen of uitlijningsfouten opvangen.
Tweerijige tonlagers zijn daarentegen ontwikkeld voor zware belasting en misalignment.
Waarom kiezen voor een tweerijig tonlager?
Dit type lager is:
- resistent tegen trillingen
- zeer stijf
- geschikt voor zeer hoge radiale belastingen
- bestand tegen combinatiebelastingen (axiaal + radiaal)
Tweerijige tonlagers zijn ontworpen voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Voordelen en prestaties
- Hoge draagkracht
- Compenseert uitlijnfouten tot 2°
(Bij grotere afwijkingen is een zelfinstellend lager aan te raden) - Lagere wrijving, minder geluid en minder trillingen
- Langere levensduur, dus lagere onderhoudskosten
Toepassingssectoren
Dankzij hun vermogen om uitlijnfouten en asverplaatsingen op te vangen, zijn deze lagers perfect voor gebruik in:
- Windturbines
- Papiermachines
- Mijnbouwinstallaties
- Transportbandsystemen
- Bouwmachines
- metaalbewerking en staalproductie
Hoe kies je het juiste tweerijige tonlager?
Let op de volgende selectiecriteria:
- Toepassingstype
- Toerental
- Soort belasting
- Levensduur in omwentelingen of uren
- Nominale vermoeiingslevensduur (betrouwbaarheid ? 90%)
Let op:
- Enkelrijige tonlagers zijn geschikt voor lichte axiale belasting
- Tweerijige lagers zijn aan te raden voor hoge axiale krachten
Bij vervanging is het cruciaal om een identiek type te kiezen (bijv. een afgedicht lager vervangen door een nieuw afgedicht model).
Controleer de gegevens op het oude lager of neem nauwkeurige metingen op als deze onleesbaar zijn.
Merken in het aanbod van Rubix
Rubix biedt een ruim assortiment van kwaliteitslagers van topmerken zoals FAG, SKF en NSK.
Onze modellen hebben:
- Schokuitdraaier
- breedtes van 11,8 tot 243 mm
- binnen diameters van 20 tot 560 mm
- buiten diameters van 52 tot 750 mm
Tweerijige tonlagers zijn de ideale oplossing voor zware industriële toepassingen, dankzij hun sterkte, uitlijningscapaciteit en lange levensduur.
Bekijk onze selectie om het juiste model te vinden voor uw installatie.
641 Product (en) met 2.619 variant (s):
SKF 22213 EK TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22213 EK
- rubix:03045760
- fabrikant:131481
- ean:7316571560922
- Binnendiameter:65 mm
- Buitendiameter:120 mm
- Breedte:31 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22211 EK TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22211 EK
- rubix:03045755
- fabrikant:34995
- ean:7316576652165
- Binnendiameter:55 mm
- Buitendiameter:100 mm
- Breedte:25 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22216 EK TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22216 EK
- rubix:03045768
- fabrikant:35067
- ean:7316576652561
- Binnendiameter:80 mm
- Buitendiameter:140 mm
- Breedte:33 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22218 EK TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22218 EK
- rubix:03045772
- fabrikant:35098
- ean:7316570641493
- Binnendiameter:90 mm
- Buitendiameter:160 mm
- Breedte:40 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22212 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22212 E
- rubix:03045756
- fabrikant:35006
- ean:7316576652202
- Binnendiameter:60 mm
- Buitendiameter:110 mm
- Breedte:28 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22222 EK TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22222 EK
- rubix:03045780
- fabrikant:35135
- ean:7316571183855
- Binnendiameter:110 mm
- Buitendiameter:200 mm
- Breedte:53 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22209 EK TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22209 EK
- rubix:03045748
- fabrikant:180453
- ean:7316572048580
- Binnendiameter:45 mm
- Buitendiameter:85 mm
- Breedte:23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22210 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22210 E
- rubix:03045749
- fabrikant:169997
- ean:7316571905150
- Binnendiameter:50 mm
- Buitendiameter:90 mm
- Breedte:23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22208 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22208 E
- rubix:03045744
- fabrikant:34945
- ean:7316576651922
- Binnendiameter:40 mm
- Buitendiameter:80 mm
- Breedte:23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 23222 CCK/W33 TONLAGER TWEERIJIG
- skf:23222 CCK/W33
- rubix:03045977
- fabrikant:36182
- ean:7316576657252
- Binnendiameter:110 mm
- Buitendiameter:200 mm
- Breedte:69,8 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22214 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22214 E
- rubix:03045762
- fabrikant:35032
- ean:7316576652356
- Binnendiameter:70 mm
- Buitendiameter:125 mm
- Breedte:31 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22314 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22314 E
- rubix:03045815
- fabrikant:35311
- ean:7316570790306
- Binnendiameter:70 mm
- Buitendiameter:150 mm
- Breedte:51 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22220 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22220 E
- rubix:03045777
- fabrikant:35116
- ean:7316571167947
- Binnendiameter:100 mm
- Buitendiameter:180 mm
- Breedte:46 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22215 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22215 E
- rubix:03045765
- fabrikant:35046
- ean:7316576652424
- Binnendiameter:75 mm
- Buitendiameter:130 mm
- Breedte:31 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 21310 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:21310 E
- rubix:03045634
- fabrikant:34704
- ean:7316577612526
- Binnendiameter:50 mm
- Buitendiameter:110 mm
- Breedte:27 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22312 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22312 E
- rubix:03045811
- fabrikant:35283
- ean:7316576653735
- Binnendiameter:60 mm
- Buitendiameter:130 mm
- Breedte:46 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF BS2-2210-2RS/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
- skf:BS2-2210-2RS/VT143
- rubix:03473392
- fabrikant:405441
- ean:7316576193163
- Binnendiameter:50 mm
- Buitendiameter:90 mm
- Breedte:28 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22224 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22224 E
- rubix:03045781
- fabrikant:35139
- ean:7316570617542
- Binnendiameter:120 mm
- Buitendiameter:215 mm
- Breedte:58 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22316 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22316 E
- rubix:03045819
- fabrikant:35333
- ean:7316576654138
- Binnendiameter:80 mm
- Buitendiameter:170 mm
- Breedte:58 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22219 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22219 E
- rubix:03045773
- fabrikant:35105
- ean:7316570611991
- Binnendiameter:95 mm
- Buitendiameter:170 mm
- Breedte:43 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22320 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22320 E
- rubix:03045827
- fabrikant:35371
- ean:7316570050455
- Binnendiameter:100 mm
- Buitendiameter:215 mm
- Breedte:73 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22308 E TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22308 E
- rubix:03045801
- fabrikant:132100
- ean:7316571570518
- Binnendiameter:40 mm
- Buitendiameter:90 mm
- Breedte:33 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 22217 EK/C3 TONLAGER TWEERIJIG
- skf:22217 EK/C3
- rubix:03048008
- fabrikant:35088
- ean:7316570923681
- Binnendiameter:85 mm
- Buitendiameter:150 mm
- Breedte:36 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 23024 CC/W33 TONLAGER TWEERIJIG
- skf:23024 CC/W33
- rubix:03045851
- fabrikant:35621
- ean:7316576654893
- Binnendiameter:120 mm
- Buitendiameter:180 mm
- Breedte:46 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden