Referenties
3M:N85300
Rubix:23060485
Fabrikant:7100119487
EAN:04001895832567




Productdetails : 3M TAPE 27U 12MMX20MTR GLASS CLOTH ELECTRIC
De 3M™ 27U Glasweefseltape is een scheurvaste, vormbare en slijtvaste tape; te gebruiken als isolatie van de bescherming van een spoel, het anker, de banden en kern, lagen en kruisingen. Deze tape wordt gebruikt voor een stabiele isolatie bij hoge temperaturen van de bedieningselementen van ovens, motorleidingen en schakelaars.
De 3M™ 27U glasweefseltape is een scheurvaste, slijtvaste, rekbare tape; te gebruiken als isolatie van de bescherming van een spoel, het anker, de banden en kern, lagen en kruisingen.
Sterke punten
7-mil glasdoek geweven tape met drukgevoelige thermohardende lijmlaag.
Ontwikkeld voor gebruik in 600V droge toepassingen met hoge mechanische sterkte en bestendigheid tegen hoge temperaturen
De lijm is speciaal ontwikkeld en gemaakt om corrosie bestendigheid te bieden
Scheurbestendig, vervormbaar en slijtvast
Ontwikkeld voor gebruik in 600V droge toepassingen met hoge mechanische sterkte en bestendigheid tegen hoge temperaturen
De lijm is speciaal ontwikkeld en gemaakt om corrosie bestendigheid te bieden
Scheurbestendig, vervormbaar en slijtvast
Toepassingen
Voor toepassingen zoals isoleren, vasthouden en krimpen van spoelen, wafers, pennen, tandwielen van motoren, draden, ...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 20 m |
| Dikte | 0,178 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | glasdoek |
| Spanning | 600 V |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,37 excl. BTW
/ rol
€ 18,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden