3M AFPLAKTAPE 201E 24 MM X 50 MTR

3M™ Afplaktape 201E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100195952
Rubix:23060314
Fabrikant:7100195952
3M AFPLAKTAPE 201E 24 MM X 50 MTR

Technische samenvatting

Breedte24 mm
Lengte50 m
Kleurbeige
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M AFPLAKTAPE 201E 24 MM X 50 MTR


De 3M™ afplaktape algemeen gebruik 201E crêpepapier afplaktape is ontworpen voor het maskeren en tijdelijk bevestigen, vastmaken of vasthouden in binnenomgevingen. Hij biedt directe hechting en goede vervormbaarheid, wat het aanbrengen op verschillende oppervlakken vergemakkelijkt zonder risico op scheuren bij het afrollen.

Kenmerken:
Deze afplaktape is voorzien van een crêpepapieren rug die een hoge flexibiliteit biedt, waardoor hij eenvoudig kan worden aangebracht op hoekige oppervlakken en onregelmatige contouren. De rubberen lijm zorgt voor een betrouwbare hechting en maakt een schoon verwijderen mogelijk, zonder risico op ongewenst loskomen of lijmresten. De tape is ook bestand tegen vocht en is daardoor geschikt voor gebruik in licht vochtige omgevingen. De temperatuurbestendigheid tot 80 °C maakt dit product ideaal voor lage-temperatuurbakprocessen en tijdelijke blootstelling aan warmte.

Specificaties:
- Type lijm: rubber.
- Rugmateriaal (drager): crêpepapier.
- Productkleur: beige.
- Hechting op roestvrij staal (AFERA 5001): 7 N/25 mm.
- Treksterkte (ARMFA 5004): 85 N/25 mm.
- Rek bij breuk (ARMFA 5004): 10%.
- Dikte (ARMFA 5006): 0,135 mm.
- Maximale gebruikstemperatuur: 80 °C gedurende 1 uur.
- Lengte: 50 m.

Normen:
Dit kleefmiddel voldoet aan de industriële eisen op het gebied van treksterkte en temperatuurbestendigheid. Het is getest volgens de AFERA 5001, 5004 en 5006 methodes, waardoor de betrouwbaarheid voor het maskeren en tijdelijke bevestigingstoepassingen gegarandeerd is.

Merkinformatie:
3M werd in 1902 opgericht als Minnesota Mining & Manufacturing en heeft zich gevestigd als een wereldleider door innovaties in schuurpapier, maskeertape en andere sectoren zoals de auto-industrie. Het is vandaag een wereldwijd bedrijf met meer dan 91.000 werknemers in 70 landen. Met meer dan 60.000 producten op de markt staat het bekend om zijn innovatieve oplossingen op een groot aantal gebieden (gezondheid, industrie, veiligheid). Met 113.000 octrooien en regelmatige investeringen in onderzoek en ontwikkeling transformeert 3M wetenschappelijke ideeën in praktische oplossingen die het dagelijks leven over de hele wereld verbeteren.

Sterke punten

- Uitstekende vervormbaarheid voor eenvoudig aanbrengen, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Onmiddellijke hechting voor een betrouwbare fixatie.
- Gemakkelijk te verwijderen zonder scheuren of resten.
- Hittebestendig tot 80 °C gedurende 1 uur.
- Veelzijdig: ideaal voor het maskeren, tijdelijk bevestigen en labelen.
- Optimale opslag: 12 maanden houdbaarheid bij opslag tussen 16 °C en 25 °C.

Toepassingen

- Algemene maskering voor kortstondige algemene schildertoepassingen.
- Tijdelijk afdichten en banderolleren.
- Bevestigen en vasthouden van onderdelen vóór assemblage.
- Tijdelijk labelmarkeren voor voorlopige identificatie.
- Beschermen en afdichten tijdens industriële werkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Gewicht verpakking1207 g
Breedte24 mm
Lengte50 m
Kleurbeige
Dikte0,135 mm
122 mm
216 mm
€ 1,88 excl. BTW
/ rol
€ 2,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte