TESAKREPP AFPLAKTAPE 4319 50MTR X 25MM CHAMOIS
tesa® 4319 Flexibele maskeringstape met dikke crêpe
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4319 50M 25MM BROWN
Rubix:A0274649
Fabrikant:04319-00007-00
EAN:4005800007415

Documenten
Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4319 50MTR X 25MM CHAMOIS
De tesa® 4319 hoge crêpe en flexibele afplaktape voor schilderwerk biedt een uiterst flexibele oplossing, speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig afplakken van gebogen oppervlakken. Hij garandeert nette en scherpe prestaties, zelfs op onregelmatige ondergronden.
Kenmerken:
Deze afplaktape onderscheidt zich door de hoge vervormbaarheid dankzij de sterke en vormbare papieren drager, die geschikt is voor 3-dimensionale objecten. De natuurrubberen kleefmassa zorgt voor een uitstekende hechting, ook op ruwe oppervlakken. Deze tape is handmatig afscheurbaar, wat de toepassing op locatie vergemakkelijkt. Dankzij de elasticiteit blijft hij goed zitten zonder los te komen en is hij ideaal voor rondingen, waardoor het risico op correcties wordt verminderd. Dit product is niet geschikt voor toepassingen met een ovendroogproces.
Specificaties:
- Drager: zeer gecrêpt papier.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 375 µm.
- Rek bij breuk: 58%.
- Rekkracht: 24 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 4,5 N/cm.
- Handafscheurbaarheid: zeer goed.
- Temperatuurbestendigheid (60 min): 60 °C.
- Biogebaseerde inhoud (exclusief voering): 67%.
Merkinformatie:
tesa® is een van de wereldleiders in de productie van technische kleefbanden en zelfklevende oplossingen. Het merk heeft meer dan 125 jaar ervaring, is actief in meer dan 100 landen en telt enkele duizenden werknemers. tesa® biedt innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, elektronica, bouw en andere industrieën. Het streven naar duurzame ontwikkeling komt tot uiting in het gebruik van biogebaseerde materialen, verantwoorde productieprocessen en een kortetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit.
Kenmerken:
Deze afplaktape onderscheidt zich door de hoge vervormbaarheid dankzij de sterke en vormbare papieren drager, die geschikt is voor 3-dimensionale objecten. De natuurrubberen kleefmassa zorgt voor een uitstekende hechting, ook op ruwe oppervlakken. Deze tape is handmatig afscheurbaar, wat de toepassing op locatie vergemakkelijkt. Dankzij de elasticiteit blijft hij goed zitten zonder los te komen en is hij ideaal voor rondingen, waardoor het risico op correcties wordt verminderd. Dit product is niet geschikt voor toepassingen met een ovendroogproces.
Specificaties:
- Drager: zeer gecrêpt papier.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 375 µm.
- Rek bij breuk: 58%.
- Rekkracht: 24 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 4,5 N/cm.
- Handafscheurbaarheid: zeer goed.
- Temperatuurbestendigheid (60 min): 60 °C.
- Biogebaseerde inhoud (exclusief voering): 67%.
Merkinformatie:
tesa® is een van de wereldleiders in de productie van technische kleefbanden en zelfklevende oplossingen. Het merk heeft meer dan 125 jaar ervaring, is actief in meer dan 100 landen en telt enkele duizenden werknemers. tesa® biedt innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, elektronica, bouw en andere industrieën. Het streven naar duurzame ontwikkeling komt tot uiting in het gebruik van biogebaseerde materialen, verantwoorde productieprocessen en een kortetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit.
tesa® 4319 High Crepe and Flexible Masking Tape for Paintwork / Hand-tearability / Flexible and Conformable / Very Good Adhesion to Rough Surfaces / Precise Curves / Clean Edges
Sterke punten
- Gemaakt van 67% biogebaseerde materialen.
- Uitzonderlijke vervormbaarheid voor het afplakken van rondingen.
- Sterke hechting, zelfs op ruwe ondergronden.
- Snel en eenvoudig aan te brengen, met de hand afscheurbaar.
- Minder correcties dankzij strakke en zuivere geverfde randen.
- Uitzonderlijke vervormbaarheid voor het afplakken van rondingen.
- Sterke hechting, zelfs op ruwe ondergronden.
- Snel en eenvoudig aan te brengen, met de hand afscheurbaar.
- Minder correcties dankzij strakke en zuivere geverfde randen.
Toepassingen
tesa® 4319 is ideaal voor verfapplicaties in industriële omgevingen, ambachtelijke toepassingen en carrosseriewerkplaatsen. Hij is speciaal ontworpen voor gebruik op gebogen of onregelmatige oppervlakken, ook op sterk gebogen delen. Deze tape is perfect voor professionals die streven naar nauwkeurig maskeerwerk, zelfs op lastige ondergronden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14200,58 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | beige |
| Dikte | 375 mm |
| Materiaal | natuurlijk rubber |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,36 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 98,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen