Referenties
Tesa:04843-00001
Rubix:A0478670
Fabrikant:04843-00001-16
EAN:4042448000507

Productdetails : TESA BEPLEISTINGSTAPE 4843 33MTR X 75MM ORANJE
tesa® 4843 is een geplastificeerde kleefstof met een gladde drager, een lage afrolkracht en een hoge kleefkracht. Met een dikke, licht gemodificeerde kleefmassa is tesa® 4843 geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken. De kleeflaag is bestand tegen vocht, alkalische oplossingen, zuren en vele andere chemicaliën. Eenmaal aangebracht kan het tot twee weken later buiten worden verwijderd zonder kleefmassaresidu achter te laten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 33 m |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,92 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 56,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
