3M MASKING TAPE 2328-25 MM (RO=50M)
S 3M™ Automotive maskeertape 2328
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100136825
Rubix:23060482
Fabrikant:7100136825
EAN:04054596674905

Documenten
Productdetails : 3M MASKING TAPE 2328-25 MM (RO=50M)
Voor een breed spectrum aan toepassingen in de afwerking van auto's, gebruik Scotch® Masking Tape 2328.
Gebruik de beige Scotch® Masking Tape 2328 als een voordelige tape van gemiddeld niveau. De tape biedt veel voordelen in de werkplaats, inclusief sterke hechting, vaste grip, verwijdering zonder plakresten en uitstekende definitie van de randen.
Scotch® Masking Tape 2328 is bestand tegen oplosmiddelen en voorkomt doorlekken. Bovendien is de tape zeer flexibel. Kan met de hand worden afgescheurd, dankzij goede bestendigheid tegen scheuren bij de randen.
Gebruik de beige Scotch® Masking Tape 2328 als een voordelige tape van gemiddeld niveau. De tape biedt veel voordelen in de werkplaats, inclusief sterke hechting, vaste grip, verwijdering zonder plakresten en uitstekende definitie van de randen.
Scotch® Masking Tape 2328 is bestand tegen oplosmiddelen en voorkomt doorlekken. Bovendien is de tape zeer flexibel. Kan met de hand worden afgescheurd, dankzij goede bestendigheid tegen scheuren bij de randen.
Gebruik Scotch® Masking Tape 2328 voor een breed spectrum aan toepassingen in de afwerking van auto's. Deze maskeertape voldoet goed. De tape biedt een vaste grip, kan worden verwijderd zonder plakresten en kent een uitstekende definitie van de randen. De tape is ook zeer flexibel en is goed bestand tegen scheuren bij de randen. Verkrijgbaar in verschillende populaire breedtematen.
Sterke punten
Gebruik in diverse toepassingen als tape van gemiddeld niveau;Een tape die zeer flexibel is en uitstekend bestand is tegen scheuren bij de randen;Kan zonder plakresten worden verwijderd en beschikt over uitstekende hechting;Is bestand tegen oplosmiddel, voorkomt dat verf doorlekt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 216x122x122 mm |
| Gewicht verpakking | 1103 g |
| Breedte | 24 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | beige |
| Dikte | 0,135 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 24 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ rol
€ 2,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden