Referenties
Tesa:04435-00018-01
Rubix:A0478772
EAN:4042448281043

Productdetails : TESA PRECISIE TAPE 4435 50MTR X 50MM BLAUW
Tesa precisie tape 4435 50mtr x 50mm blauw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,50 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 63,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
