Referenties
Tesa:04432-00147-00
Rubix:A0096067
EAN:4042448106568



Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4432 50MTR X 19MM CHAMOIS
De tesa® 4432 speciale maskeringstape biedt een robuuste en betrouwbare oplossing, speciaal ontwikkeld voor zandstraaltoepassingen op diverse materialen. Dit product garandeert constante prestaties, sterke hechting en optimale resultaten.
Kenmerken:
Deze speciale maskeringstape onderscheidt zich door de stevige en versterkte papieren drager die gestabiliseerd is en zorgt daardoor voor een betere duurzaamheid. De kleefmassa van natuurrubber garandeert een hoge kleefkracht, waardoor deze tape ideaal is als sjabloonmateriaal bij het zandstralen van oppervlakken zoals glas, spiegels en steen. Daarnaast is dit kleefmiddel ook perfect geschikt voor verfspuiten en kan het worden gebruikt als onbreekbare veiligheidsband.
Specificaties:
- Totale dikte: 330 µm.
- Drager: vlak papier.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Rek bij breuk: 6%.
- Rekkracht: 93 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 8 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: 60 minuten bij 100 °C.
- Handafscheurbaarheid: goed.
- Slijtvastheid bij zandstralen: 6 seconden bij 4 bar.
Normen:
tesa® 4432 voldoet aan de norm DIN EN 12600. Volgens deze norm kan deze tape op de achterzijde van spiegels worden gelamineerd als onbreekbare veiligheidsband en is het conform de specifieke eisen voor deze toepassing.
Merkinformatie:
tesa® begon met de ontdekking van een kleefpleister die een perfecte hechting bood, maar de huid irriteerde. Als alternatief ontwikkelde Paul C. Beiersdorf de Hansaplast. De eerste technische kleefband van het merk werd in 1936 op de markt gebracht. Vandaag de dag is tesa® een wereldwijd bedrijf dat een breed scala aan kleefoplossingen aanbiedt voor professionals, consumenten en de industrie. Het bedrijf staat bekend om zijn producten van hoge kwaliteit, waaronder kleefbanden, maskeringsoplossingen en bevestigingsoplossingen.
Kenmerken:
Deze speciale maskeringstape onderscheidt zich door de stevige en versterkte papieren drager die gestabiliseerd is en zorgt daardoor voor een betere duurzaamheid. De kleefmassa van natuurrubber garandeert een hoge kleefkracht, waardoor deze tape ideaal is als sjabloonmateriaal bij het zandstralen van oppervlakken zoals glas, spiegels en steen. Daarnaast is dit kleefmiddel ook perfect geschikt voor verfspuiten en kan het worden gebruikt als onbreekbare veiligheidsband.
Specificaties:
- Totale dikte: 330 µm.
- Drager: vlak papier.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Rek bij breuk: 6%.
- Rekkracht: 93 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 8 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: 60 minuten bij 100 °C.
- Handafscheurbaarheid: goed.
- Slijtvastheid bij zandstralen: 6 seconden bij 4 bar.
Normen:
tesa® 4432 voldoet aan de norm DIN EN 12600. Volgens deze norm kan deze tape op de achterzijde van spiegels worden gelamineerd als onbreekbare veiligheidsband en is het conform de specifieke eisen voor deze toepassing.
Merkinformatie:
tesa® begon met de ontdekking van een kleefpleister die een perfecte hechting bood, maar de huid irriteerde. Als alternatief ontwikkelde Paul C. Beiersdorf de Hansaplast. De eerste technische kleefband van het merk werd in 1936 op de markt gebracht. Vandaag de dag is tesa® een wereldwijd bedrijf dat een breed scala aan kleefoplossingen aanbiedt voor professionals, consumenten en de industrie. Het bedrijf staat bekend om zijn producten van hoge kwaliteit, waaronder kleefbanden, maskeringsoplossingen en bevestigingsoplossingen.
Sterke punten
- Sterke hechting: de kleefstof zorgt voor een betrouwbare hechting op verschillende ondergronden.
- Hoge sterkte: de robuuste papieren drager is ontworpen om de belastingen van zandstralen te weerstaan.
- Gebruiksvriendelijk: kan met de hand worden afgescheurd, voor een snelle en eenvoudige toepassing.
- Langdurige prestaties: de tape behoudt zijn eigenschappen, zelfs bij blootstelling aan hoge temperaturen.
- Tijdbesparend: het snelle, efficiënte aanbrengen van deze tape bespaart kostbare tijd in gebruik.
- Nauwkeurige afwerking: het maakt schoon maskeren mogelijk, wat kwaliteitsresultaten en een nette afwerking garandeert.
- Hoge sterkte: de robuuste papieren drager is ontworpen om de belastingen van zandstralen te weerstaan.
- Gebruiksvriendelijk: kan met de hand worden afgescheurd, voor een snelle en eenvoudige toepassing.
- Langdurige prestaties: de tape behoudt zijn eigenschappen, zelfs bij blootstelling aan hoge temperaturen.
- Tijdbesparend: het snelle, efficiënte aanbrengen van deze tape bespaart kostbare tijd in gebruik.
- Nauwkeurige afwerking: het maakt schoon maskeren mogelijk, wat kwaliteitsresultaten en een nette afwerking garandeert.
Toepassingen
tesa® 4432 is bijzonder geschikt voor de volgende werkzaamheden en sectoren:
- Zandstralen: sjablonen maken op glas, spiegels en steen.
- Graveren: veel gebruikt in graveerateliers.
- Glasdecoratie: creëren van complexe patronen met helderheid.
- Afwerking: gebruikt door ambachtslieden voor zeer nauwkeurige afwerkingen.
- Oppervlaktebescherming: gebruikt door professionals in de bouw.
- Verfspuiten: gebieden afplakken voor schone randen.
- De textielindustrie: bevestigen van garens en stoffen op kleurstalen.
- Verstevigen, bundelen en aansluiten.
- Boekbinden: draagt bij aan net, duurzaam werk.
- Mixed media en prototyping: populair bij kunstenaars en ontwerpers.
- Zandstralen: sjablonen maken op glas, spiegels en steen.
- Graveren: veel gebruikt in graveerateliers.
- Glasdecoratie: creëren van complexe patronen met helderheid.
- Afwerking: gebruikt door ambachtslieden voor zeer nauwkeurige afwerkingen.
- Oppervlaktebescherming: gebruikt door professionals in de bouw.
- Verfspuiten: gebieden afplakken voor schone randen.
- De textielindustrie: bevestigen van garens en stoffen op kleurstalen.
- Verstevigen, bundelen en aansluiten.
- Boekbinden: draagt bij aan net, duurzaam werk.
- Mixed media en prototyping: populair bij kunstenaars en ontwerpers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26186,85 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | beige |
| Dikte | 0,33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,68 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 169,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
